Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml
Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml
Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml
Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml
Talens Acrylfarbe Set | 8 x 12 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116076313
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9021808M
EAN/GTIN:
     8712079517915
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 12 ml
acrylfarben set
royal talens acrylfarben
Dieses Acrylfarben-Set mit 8 x 12-ml-Tuben bietet eine großartige Grundpalette an Farben, mit denen Sie verschiedene Gemälde erstellen können. Aufgrund der praktischen Größe sind diese Tuben ideal für Ihr Atelier oder zum Mitnehmen auf Reisen. Talens Art Creation bietet auch Sets mit 6, 12 und 24 Tuben sowie ein Starterset mit allem, was Sie für den Einstieg in die Acrylmalerei benötigen.
Inhalt: 8 x 12-ml-Tuben (105 Titanweiß – 275 Primärgelb – 369 Primärmagenta – 572 Primärzyan – 619 Primärgrün dunkel – 227 Gelber Ocker – 409 Umbra gebrannt – 701 Elfenbeinschwarz).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Braun, Cyan, Grün, Magenta, Weiß, Gelb
Spendertyp
Röhre
Farbcode
105, 275, 369, 572, 619, 227, 409, 701
Name der Farbe
Titanium White, Primary Yellow, Primary Magenta, Primary Cyan, Permanent Green Deep, Yellow Ochre, Burnt Umber, Ivory Black
Produktfarbe
Pink, Weiß
Geeignet für Materialien
Papier, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Anzahl
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9021812M
ab € 7,26*
Sonstiges
Talens
9021824M
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.