Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox KMLync / 4-port keyboard and mouse switch (with PSU for EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox KMLync / 4-port keyboard and mouse switch (with PSU for EU)
Matrox KMLync / 4-port keyboard and mouse switch (with PSU for EU)
Matrox KMLync / 4-port keyboard and mouse switch (with PSU for EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116088394
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     KMLYNC-4Y-EU
EAN/GTIN:
     790750261416
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
31 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung, USB
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
EMC/EMI compliance: CE (EU), FCC (US), UKCA (UK), RCM (AUS)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
EU
Leistungen
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,91*
€ 662,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,44*
€ 657,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208RX
ab € 2.418,30*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408RX
ab € 7.824,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.