Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Extio N3408 KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Extio N3408 KVM-Extender Receiver
Matrox Extio N3408 KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55230180
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     XTO3-N3408RX
EAN/GTIN:
     790750253084
Suchbegriffe:
KVM Extender
matrox kvm extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
216.6 mm
Tiefe des Empfängers
189 mm
Höhe des Empfängers
42.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.935,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,10*
€ 3.824,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.190,19*
€ 3.796,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.073,19*
€ 3.657,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,93*
€ 3.575,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.935,75*
€ 3.493,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208CTX
ab € 1.582,85*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208RX
ab € 2.457,50*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208TX
ab € 2.460,57*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408CTX
ab € 1.774,17*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408TX
ab € 2.937,75*
Zubehör
Matrox
KMLYNC-4Y-EU
ab € 553,02*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 74,27*
Zubehör
Matrox
RMK-UDMKIT-A
ab € 74,64*
Zubehör
Matrox
XTO3-SFPMM
ab € 47,46*
Zubehör
Matrox
XTO3-SFPSM
ab € 181,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.