Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17918832
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAA2
EAN/GTIN:
     650308509950
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Konvertieren Sie ein HDMI-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

Mit dem HDMI-auf-VGA-Adapterkabel HD2VGAA2 können Sie jedes HDMI-Ausgabegerät, wie z. B. Laptopvideoausgang oder Digitalmedien-Extender mit einem VGA-Display (Monitor, Projektor) verbinden, durch Konvertierung des HDMI-Videosignals vom Ausgabegerät in eine VGA-Ausgabe und separatem 2-Kanal-Analogaudio.

Der vielseitige Converter unterstützt Auflösungen wie beispielsweise High-Definition 1080p. Das spart Kosten, da kein VGA-Bildschirm aus Kompatibilitätsgründen aktualisiert werden muss, und reduziert Zeit und Aufwand, da kein separater Netzwerk-Adapter nötig ist.

Mit 2-jähriger Garantie und kostenloser technischer Beratung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie ganz einfach dafür, dass Ihre neuen HDMI-Geräte (Desktopcomputer, Laptop, Ultrabook) mit einem VGA-Display (TV, Monitor, Projektor) kompatibel sind.
- Mit Unterstützung für Video mit bis zu 1080p und 2-Kanal-Audio
- Kein Netzadapter erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
66 g
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
45 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828478
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.