Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19618261
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGAMM6B
EAN/GTIN:
     4058829164805
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor anMit dem 1,8 m aktiven DisplayPort auf VGA-Konverterkabel DP2VGAMM6B können Sie Ihr DisplayPort-fähigen Desktop-PC oder Laptop direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Er ist eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen einem neuen DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor.Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.Der DP2VGAMM6B wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
128 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Analogix - 9832
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
103.67 g
Breite
35 mm
Tiefe
1840 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM6B
ab € 23,26*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM15B
ab € 25,99*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM3B
ab € 7,38*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM3W
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.