Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20891642
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM7M
EAN/GTIN:
     0065030854245
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Mit dem 7 m langen HDMI-auf-DVI-D-Kabel HDDVIMM7M können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen. Das Kabel unterstützt bidirektionalen Betrieb, sodass auch eine entgegengesetzte Konfiguration möglich ist, bei der Digital Video von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät an ein DVI-D-fähiges Display übertragen wird.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses strapazierfähige HDMI/DVI-D-Adapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Gewährleistet Kompatibilität zwischen zwei getrennten digitalen Videoschnittstellen
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
906.7 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM1M
ab € 6,97*
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM150CM
ab € 9,86*
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM15M
ab € 28,07*
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM2M
ab € 9,14*
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM5M
ab € 15,34*
Zubehör
StarTech.com
HDDVIMM3M
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.