Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 10109 Ringmappe A5 Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snopake 10109 Ringmappe A5 Blau
Snopake 10109 Ringmappe A5 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22023327
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Blau
Innenfarbe
Blau
Art der Oberfläche
Geprägte Oberfläche
Oberflächenlackierung
Glänzend
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
2
Taschenanzahl
1 Taschen
Etikettenhalter
Ja
Visitenkartenhalter
Ja
Innentasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
0.55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,70*
€ 110,313
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,16*
€ 97,7704
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 79,69*
€ 94,8311
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10108
ab € 68,85*
Zubehör
Snopake
10180
ab € 3,01*
Zubehör
Snopake
10181
ab € 79,69*
Zubehör
Snopake
12566
ab € 0,922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.