Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Snopake 10181 Ringmappe A4 Rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1556887
Hersteller:
Snopake
Herst.-Nr.:
10181
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
100 Blätter
Anzahl Ringe
2
Tasche
Ja
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
ringbuch din a4 rot 2 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 2 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,95*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,40*
€ 134,946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,31*
€ 127,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,55*
€ 110,1345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,95*
€ 95,1405
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake 10108 Ringmappe A5 Transparent
Snopake
10108
ab € 68,69*
Zubehör
Snopake 10109 Ringmappe A5 Blau
Snopake
10109
ab € 68,64*
Zubehör
Snopake 10119 Ringmappe A4 Transparent
Snopake
10119
ab € 23,23*
Zubehör
Snopake 12566 Ringmappe A4 Transparent
Snopake
12566
ab € 0,922*
Zubehör
Snopake RingBinder 2-Ring, Electra Blue, 15mm capacity Ringmappe A4 Blau
Snopake
10120
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen