Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Ersatzblatt Halbrund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Ersatzblatt Halbrund
Stanley Surform Ersatzblatt Halbrund
Stanley Surform Ersatzblatt Halbrund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23968909
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-299
EAN/GTIN:
     3253565212990
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fein geschliffene Klinge
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Material Messer
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-16-050
ab € 13,37*
Ähnlich
Stanley
5-21-393
ab € 3,57*
Ähnlich
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Ähnlich
Stanley
5-21-291
ab € 4,40*
Ähnlich
Stanley
5-21-508
ab € 4,31*
Ähnlich
Stanley
5-21-293
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.