Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Gipshobel
>
Artikel
Stanley Surform Ersatzblatt Fein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33157626
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
5-21-393
EAN/GTIN:
3253565213935
Suchbegriffe:
Gipshobel
stanley gipshobel
gipshobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Surform-Rasierklinge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall
Kompatible Produkte
21-399, 21-102, 21-104
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
250 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Surform-Klinge
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Surform Blockhobel
Stanley
5-21-399
ab € 6,41*
Zubehör
Stanley Surform Ersatzblatt Fein
Stanley
5-21-398
ab € 2,69*
Zubehör
Stanley Surform Ersatzblatt für Schaber
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley Surform Ersatzblatt Spezial
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Zubehör
Stanley Surform Hobbyblockhobel
Stanley
5-21-104
ab € 5,11*
Zubehör
Stanley Surform Hobbyhobel
Stanley
5-21-103
ab € 5,42*
Zubehör
Stanley Surform Hobbyschaber
Stanley
5-21-115
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen