Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5328901 Laminierfolie A4 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5328901 Laminierfolie A4 100 Stück(e)
Fellowes 5328901 Laminierfolie A4 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25580567
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5328901
EAN/GTIN:
     0043859641529
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
A4 125 Mikron Laminierfolie - selbstklebende Rückseite - Laminierfolien in der Stärke 125 Mikron (2x80 Mikron) und mit selbstklebender Rückseite - Folienstärke: Capture 125 Mikron bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente - Glänzendes Finish - Format A4 - Inhalt: 100 Stück - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Marken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Höhe
3 mm
Dicke
218 mm
Technische Details
Selbstklebende Rückseite
Ja
Druckmedien - Stärke
125 µm
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht
2260 g
Medienformate
Format
A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53022
ab € 0,58*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 26,69*
Ähnlich
GBC
3747241
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.