Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Artikel-Nr.:
     1375-125415400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     5411313169264
Leitz Folientasche für Laminatoren, 125 Micron für A4 matt. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
216
Stärke der Folie:
125
Werkstoff:
EVA
Höhe:
303
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,65*
€ 36,61*
1 Tag
224
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,05*
€ 37,94*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,97*
€ 42,92*
8 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,76*
€ 43,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,43*
€ 50,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,49*
Ähnlich
Fellowes
5328502
ab € 25,31*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,85*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,13*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,13*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 69,63*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,76*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.