Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4334 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4334 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Gelb
TESA 4334 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Gelb
Artikel-Nr.:
     505-8743340
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abdeckband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Universal
Selbstklebend
Ja
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Klebetyp
Acryl-Basis
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Adhäsion (Stahl)
1.8 N/cm
Verlängerung
4 %
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
30 N/mm2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
30 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 8,62*
1 Tag
320
5
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,19*
€ 9,00*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 9,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,06*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 7,28*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.