Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3286.300 Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.300 Staubfilter
Rittal SK 3286.300 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     108EL-4717342
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286.300
EAN/GTIN:
     4028177325326
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Für Kühlgeräte und Luft/Luft-Wärmetauscher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Staubfilter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,40*
€ 13,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,90*
€ 14,95*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 15,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,22*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.