Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35458150
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482-3M8L12S-B
EAN/GTIN:
     0037332200860
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb, Schwarz, Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335.3 mm
Verpackungstiefe
111.8 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
230 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LC, MTP
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
Breite des Versandkartons
342.9 mm
Höhe des Versandkartons
241.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200867
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,11*
€ 657,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,48*
€ 590,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 396,46*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 440,29*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
ab € 151,56*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 217,97*
Zubehör
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
ab € 328,60*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 390,73*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8L12S
ab € 455,54*
Zubehör
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
ab € 2.193,67*
Zubehör
Tripp Lite
N48S-24M8L4-10
ab € 3.346,63*
Zubehör
Tripp Lite
N48S-2L24L-10
ab € 1.003,28*
Zubehör
Tripp Lite
N48S-2L24L-20
ab € 1.049,32*
Zubehör
Tripp Lite
N48S-2M24L12-10
ab € 906,09*
Zubehör
Tripp Lite
N48S-2M24L12-20
ab € 950,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.