Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 6300 Metall Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 6300 Metall Blau, Rot
TESA 6300 Metall Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27256651
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06300-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
55 mm
Maximale Rollenlänge
66 m
Material
Metall
Produktfarbe
Blau, Rot
Einhandbedienung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58153-00000-00
ab € 3,54*
Sonstiges
tesa
58154-00000-00
ab € 3,52*
Sonstiges
tesa
58155-00000-00
ab € 3,90*
Sonstiges
tesa
58156
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.