Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 50 l Rechteckig Harz Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28593277
Herst.-Nr.:
     1883458
EAN/GTIN:
     0086876223927
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Harz
Produktfarbe
Beige
Müllsackhalterung
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 70,98*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,91*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.