Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 300-73080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 300-73080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 300-73080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0159704
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73080
EAN/GTIN:
     4031026282787
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Mechanischer und elektrischer Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Maximaler Durchmesser
12.7 mm
Minimaler Durchmesser
6.4 mm
Dicke
0.65 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CSA, UL | ANSI/UL 224, RoHS
Material
Polyolefin
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 2,73*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,74*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 2,79*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 2,83*
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 2,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.