Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 309-11270 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 309-11270 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 309-11270 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30014149
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-11270
EAN/GTIN:
     4031026222417
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Der Schlauch dient als elektrischer und mechanischer Schutz und zur farblichen Kennzeichnung. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Maximaler Durchmesser
12.7 mm
Minimaler Durchmesser
6.4 mm
Dicke
0.64 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CSA, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1, NF F 00-608, JAR/FAR 25.853, UL | ANSI/UL 224, RoHS
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.