Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EcoDecalk 2x100ml Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EcoDecalk 2x100ml Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml
De’Longhi EcoDecalk 2x100ml Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30276447
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513296011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
253.3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
228 g
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
100 ml
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
De'Longhi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Flaschen (ab € 2,29* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
De'Longhi
5513291781
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.