| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30343987 Herst.-Nr.: 1656521 EAN/GTIN: 4046356029896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für USA Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Design | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | REACh SVHC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 78.4 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 81.2 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 125 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 15 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |