Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2721-114/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2721-114/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2721-114/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30513606
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-114/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722470
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.4 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52332*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08332*
€ 9,61915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52332*
€ 7,76275
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 1,7184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08646*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.