Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D116-260L Drahtschere Links Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D116-260L Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D116-260L Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D116-260L Drahtschere Links Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229852
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-260L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
    - Griffe PVC-getaucht
    - Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenmaterial
Edelstahl
Formfaktor
Links
Schnittkapazität (Edelstahl)
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.