Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Elektrische Mühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
WMF Elektrische Mühle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31238871
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6730.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Praktisch, pfiffig und total trendy. Für Salz und Pfeffer aber auch für viele andere Gewürze verwendbar. Leichte Einhandbedienung, stufenlose Einstellung von fein bis grob. Starker Elektromotor für hohen Mahldurchsatz, integrierte Leuchte, inklusive 6 Batterien je 1,5 V.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Merkmale
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Material Messer
Keramik
Sichtfenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.