Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240896 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240896 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240896 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40586992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m12
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M12
Außendurchmesser
13 mm
Kabeldurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0346*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,22*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8272*
€ 2,3172*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,34*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8966*
€ 2,3966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241188
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1411213
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.