Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC SRT009 Internes Stromkabel 4,6 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-32292939
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SRT009
EAN/GTIN:
731304323952
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Interne Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups2200va
,
apc ups
,
ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 5/6Kva Ups
APC
SRT002
ab € 317,45*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 8/10Kva Ups
APC
SRT003
ab € 316,34*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 96Vdc External Battery Packs 3000Va Ups
APC
SRT010
ab € 205,78*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva
APC
SRTRK2
ab € 228,61*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 2200Va/3000Va Input/Output Hardwire Kit
APC
SRT012
ab € 235,15*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 5Kva Output Hw Kit
APC
SRT001
ab € 236,90*
Ähnlich
APC Smart-Ups X 120V Battery Pack Extension Cable
APC
SMX040
ab € 104,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen