Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Halterung Patchpanel
>
Artikel
StarTech.com 4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-3271939
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
RK419WALLV
EAN/GTIN:
5054629211205
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Server
19 Zoll Schrank
Die 4U-Rack-Halterung RK419WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 4U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices. Sie stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Platz für große Server-Installationen bieten.
Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen (zur Montage an der Wand oder unter dem Schreibtisch) befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.
Die Wandmontagehalterung wurde gemäß den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks in solider Stahlausführung gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 1HE 19 Zoll Wandhalterung, eine 2HE 19 Zoll Wandhalterung und eine 3HE 19 Zoll Wandhalterung.
Der StarTech.com-Vorteil
- Sparen Sie Platz, indem Sie IT- oder AV-Geräte direkt an der Wand anbringen
- Schnelle und einfache Montage dank mitgelieferten Käfigschrauben und Muttern für die Montage von Geräten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
16
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
22
Wandmontageset
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
519 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
1686.68 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Zertifizierung
TAA, CE, UL, REACH
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
504 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
151 mm
Innere Breite
450 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
server rack 4he
,
halterung patchpanel
,
19 zoll schrank startech
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,27*
Zubehör
StarTech.com 24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,48*
Zubehör
StarTech.com 50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,95*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,89*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,60*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 31,68*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 37,43*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,76*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 20,15*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 68,15*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,62*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,83*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 34,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen