Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32788039
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMM5MB
EAN/GTIN:
     5054242613745
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihren DP Computer mit diesem 5 Meter langen Kabel direkt an einen HDMI Bildschirm an und vermeiden Sie so Unordnung

Mit diesem 5 Meter langen DisplayPort- zu HDMI®-Adapterkabel können Sie Ihr mit DisplayPort ausgerüstetes Ultrabook™, Ihren Laptop oder Desktop-Computer an einem HDMI-Fernseher, -Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel erforderlich sind. Der passive Adapter unterstützt Grafikauflösungen bis zu Ultra HD 4K, womit Unterstützung für hochaufgelöste Anwendungen gewährleistet wird.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel gewährleistet, dass Sie bei der Umwandlung von DisplayPort zu HDMI eine erstaunliche Bildqualität von 4K beibehalten können - die vierfache Auflösung von 1080p. Der Adapter ist auch abwärtskompatibel mit niedriger aufgelösten Displays und Grafikquellen. Mit Unterstützung für hochdefinierte Auflösungen von 1080p und 720p können Sie Ihre bestehende Konfiguration für 4K-Video zukunftssicher machen.

Problemlose Einrichtung

Dieser DP- zu HDMI-Adapter wird direkt von Ihrer DisplayPort-Videoquelle am HDMI-Port an Ihrem Display angeschlossen und ermöglicht somit eine sehr einfache und diskrete Installation. Im Gegensatz zu einigen Konverter-Dongles, die aktiven Strom und eigene sperrige Videokabel erfordern, benötigt der Adapter keine Stromquelle.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einem integrierten DP- zu HDMI-Adapter ermöglicht dieses 5 Meter lange Kabel eine direkte Verbindung, wodurch keine zusätzlichen Adapter benötigt werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Und da das Kabel eine Länge von 5 Metern hat, eignet es sich ideal, wenn Sie Ihren Computer an ein Display anschließen, das viel weiter weg steht als ein normales 2 Meter langes Kabel.

Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM1MB), ein 2 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM2MB) und ein 3 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM3MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
222 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiv
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211.3 g
Breite
22 mm
Tiefe
5000 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828791
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.