Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Rechen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Rechen Schwarz
Fiskars QuikFit Rechen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32993457
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000656
EAN/GTIN:
     5905568540331
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen
Bei diesem Modell handelt es sich um einen breiten Werkzeugkopf, der zum Säubern des Rasens benutzt werden kann. Der QuikFit™ Rasenrechen von Fiskars hat eine Breite von 57 Zentimetern. Er sammelt zuverlässig und unkompliziert alles, was nicht auf den Rasen gehört. Seine Zinken liegen so dicht beieinander, dass er Blätter und Rasenschnitt auf der Rasenfläche gründlich zusammenharken kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
570 mm
Gewicht
1017 g
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: rasenharke
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,24*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,23*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,41*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,59*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.