| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-33343486 Herst.-Nr.: 6908 EAN/GTIN: 4004182069080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Silberne Inventaretiketten aus Polyesterfolie zur Handbeschriftung vor Ort
- Ideal zur dauerhaften Sicherheitskennzeichnung - 1 Beschriftungsfeld: INVENTAR NR. - Reißfest und temperaturbeständig von -40°C bis +150°C - Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel
Die roten selbstklebenden Inventar-Etiketten 6902 im Format 50x20mm von AVERY ZWECKFORM schützen die Beschriftung besonders durch das anhängende, transparente Polyester-Laminat. 50 Inventaretiketten auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Etiketten sind besonders strapazierfähig und können ganz einfach mittels Folienstift oder Kugelschreiber individuell vor Ort beschriftet werden. Durch das Laminat sind Etikett und Beschriftung besonders geschützt. Einfach Etikett beschriften, Trägerfolie vom Laminat abziehen und aufkleben. Die Etiketten sind ideal zur dauerhaften Kennzeichnung und Sicherung Ihres Inventars und Eigentum, z.B. bei hochindividueller Inventarisierung. Die Etiketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent und machen sie so ideal für stärkere Beanspruchung.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Haftetiketten pro Blatt | 50 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Ölbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 150 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eigentumsetiketten, Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, folienetiketten zweckform silber, typenschild etiketten, avery zweckform typenschild-etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |