Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe PROTACT 210 AL Verkabelt Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe PROTACT 210 AL Verkabelt Silber
Grothe PROTACT 210 AL Verkabelt Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34497638
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Der innovative PROTACT-Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik
zum Einbau in Türstationen oder für industrielle Anwendungen.
Die Taster zeichnen sich aus durch optimales Schaltverhalten mit taktiler Rückmeldung und sehr geringen Prellzeiten,
ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.
Produktmerkmale:
Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung inkl. Goldauflage
optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse
sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen
kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten
trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet
edle Anmutung durch hochwertige Materialien und Oberflächen
Tasterknopf Aluminium EV1
Tasterhülse Aluminium EV1
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Befestigungsart
Schrauben
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,59*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,64*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,85*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,44*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,31*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,48*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,62*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,19*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.