Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 62060 Interkom-System-Zubehör Schaltfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 62060 Interkom-System-Zubehör Schaltfläche
Grothe 62060 Interkom-System-Zubehör Schaltfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34497632
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Der innovative PROTACT-Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik zum Einbau in Türstationen oder für industrielle Anwendungen.
Die Taster zeichnen sich aus durch optimales Schaltverhalten mit taktiler Rückmeldung und sehr geringen Prellzeiten, ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung inkl. Goldauflage optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet edle Anmutung durch hochwertige Materialien und Oberflächen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.8 mm
Tiefe
16.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Schaltfläche
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Markenkompatibilität
Grothe
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,83*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,13*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,51*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,08*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,33*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,64*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,29*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,22*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,90*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,78*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,15*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,53*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.