Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 62026 Türklingel-Taster Schwarz, Messing Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 62026 Türklingel-Taster Schwarz, Messing Verkabelt
Grothe 62026 Türklingel-Taster Schwarz, Messing Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34497590
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Elektronischer Türgong
Türgong
Der innovative PROTACT-Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik zum Einbau in Türstationen oder für industrielle Anwendungen. Die Taster zeichnen sich aus durch optimales Schaltverhalten mit taktiler Rückmeldung und sehr geringen Prellzeiten, ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen. Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung inkl. Goldauflage optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet edle Anmutung durch hochwertige Materialien und Oberflächen Tasterknopf Messing vernickelt Tasterhülse Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: grothe klingelknopf, klingelknopf
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,24*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,64*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,85*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,44*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,31*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,48*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,62*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,19*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.