Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho PASO 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho PASO 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rotho PASO 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34606036
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754110746
EAN/GTIN:
     7610859135483
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
676 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.