Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE FATMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE FATMAX
Stanley AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE FATMAX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34632492
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-96230
EAN/GTIN:
     3253560962302
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6 mm
Ablösungskapazität (min)
0.2 mm
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-84-496
ab € 11,78*
Ähnlich
RS Pro
1253075
ab € 31,44*
Ähnlich
Stanley
0-84-495
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.