Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort HighFLEX Schlauch 13 mm (1/2) Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gardena Comfort HighFLEX Schlauch 13 mm (1/2) Meterware
Gardena Comfort HighFLEX Schlauch 13 mm (1/2) Meterware
Artikel-Nr.:
     4012-734129
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18069-22
EAN/GTIN:
     4078500002097
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Schlauch mit Power Grip Profil MeterwareDer GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist druckfest und formstabil in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort FLEX Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
50 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Schlauchdurchmesser
13 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,60*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,66*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,75*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,75*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.