Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Stanley Kunstoffbox “ESSENTIAL” mit Organizern Metallschliessen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648553
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-75515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
1
Volumen (l)
3.5 l
Maximales Lastgewicht
4 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
188 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST1-75514
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.