Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7512-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7512-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248687
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7512-250
EAN/GTIN:
     7318307512250
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Strahler Modena weiss
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1041 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7335-750
ab € 29,60*
Ähnlich
Konstsmide
7511-250
ab € 16,47*
Ähnlich
Konstsmide
7515-250
ab € 20,38*
Ähnlich
Konstsmide
7516-250
ab € 28,13*
Ähnlich
Konstsmide
7987-370
ab € 43,89*
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,63*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.