Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248685
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7511-250
EAN/GTIN:
     7318307511253
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Strahler Modena weiss
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
608 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,49*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,66*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,79*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,91*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,47*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,82*
Ähnlich
Konstsmide
7571-320
ab € 21,40*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,55*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 42,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,26*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.