Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288790
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7516-250
EAN/GTIN:
     7318307516258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7511-250
ab € 16,51*
Ähnlich
Konstsmide
7512-250
ab € 24,07*
Ähnlich
Konstsmide
7514-300
ab € 29,85*
Ähnlich
Konstsmide
7515-250
ab € 20,32*
Ähnlich
Konstsmide
7987-370
ab € 44,22*
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,50*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,24*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060242
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.