Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Konstsmide Modena
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-36248688
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7512-750
EAN/GTIN:
7318307512755
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Strahler Modena schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1041 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenleuchte
,
Halogenstrahler
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
halogenleuchte gu10
,
halogenleuchte
,
halogenstrahler ip44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: E, 5,5 W, 540 lm, 2700 K
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,24*
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 3W, 250lm, 2700K
HWH Elektronische Bauteile
48423
ab € 1,32*
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 4W, 345lm, 2700K
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
LED-Lampe BLULAXA 48453 Strahler, GU10, EEK: A++ 4 W, 345 lm, 2700 K, 2 Stück
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen