Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Modena Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Modena Aluminium
Konstsmide Modena Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248691
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7656-300
EAN/GTIN:
     7318307656305
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Halogenspot Modena Aluminium, grau, klares Glas
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
758 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
Halogen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,83*
Ähnlich
Konstsmide
7657-300
ab € 16,95*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1008138S
ab € 18,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060242
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.