Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7657-300 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7657-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7657-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7657-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7657-300 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288906
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7657-300
EAN/GTIN:
     7318307657302
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
120 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7565-000
ab € 48,36*
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,83*
Ähnlich
Konstsmide
7656-300
ab € 22,15*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.