Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 23412 Hundetrainingsunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 23412 Hundetrainingsunterlage
TRIXIE 23412 Hundetrainingsunterlage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36534995
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     23412
EAN/GTIN:
     4011905234120
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
  • aus langfaserigem, natürlichem Zellstoff
    - besonders saugfähig
    - zur schnellen und effektiven Erziehung
    - auch als Körbcheneinlage oder Schlafunterlage bei Inkontinenz geeignet
    - feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite
    - versiegelter Rand schützt vor Auslaufen der Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Zellulose
Überlaufschutzrand
Ja
Leckdicht
Ja
Geruchsbeseitigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.