Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36615082
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES81GPOEW
EAN/GTIN:
     0065030871112
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Verbindet bis zu 8 verschiedene GbE (4 PoE+) Geräte, durch Verwendung dieses industriellen Ethernet Switch mit intelligentem 2 Layer Management

Dieser Gigabit-Ethernet-Switch fügt Ihrem Netzwerk 8 GbE-Kupferanschlüsse, einschließlich 4 PoE+-Ports, hinzu und ermöglicht so eine problemlose Bereitstellung oder Skalierung. Der industrielle Netzwerk-Switch mit Schutzart IP30 bietet intelligentes Layer 2-Management. Dank seines robusten, kompakten Designs und der Möglichkeit zur Wandmontage mit Frontzugang ist er ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, selbst bei begrenztem Platz.

Netzwerkerweiterung

Der Gigabit-Ethernet-Switch ermöglicht die Erweiterung Ihres Netzwerks durch Anschluss von bis zu 8 RJ45-Geräten (4 PoE+). Mit diesem 8-Port-Switch können bis zu 8 Benutzer über eine LAN-Verbindung Dateien und Geräte (wie Drucker und Scanner) gemeinsam benutzen, indem die vorhandene Netzwerkkapazität mit zusätzlichen Ports erweitert wird.

Unterstützt PoE+ für flexible Verwendung

Der Switch bietet die Freiheit zur Aufstellung von Geräten an Stellen, wo keine Steckdosen vorhanden sind, mit Unterstützung für Power over Ethernet Plus. Der Netzwerk-Switch bietet reichlich PoE-Leistung, mit bis zu 30 W für jeden PoE-Port (Budget 120 W).

Wandmontage mit Frontzugang

Mit seinem kompakten Design können Sie den kompakten Gigabit-Switch an der Wand befestigen, um einen praktischen Frontzugang auf Ports und Anzeigen zu ermöglichen. Er ist ideal geeignet für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich enger Installationsbereiche mit starken elektromagnetischen Störungen wie Schaltschränke und Steuertafeln. Der Netzwerk-Switch kann zudem über eine DIN-Schiene montiert werden.

Effizientes Layer 2-Management

Der Switch bietet eine effiziente und stabile Performance mit Möglichkeiten für Layer 2-Management. Dadurch können Sie den Paketverkehr in einem stark ausgelasteten Netzwerk steuern und Ihre Einstellungen anpassen, um eine optimale Netzwerkperformance zu erzielen sowie eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten.

Robustes Industriedesign

Dieser robuste Netzwerk-Switch besitzt ein IP30-geschütztes Metallgehäuse mit erweitertem Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 75°C), wodurch er ideal für eine Vielzahl von Bedingungen geeignet ist. Das stabile Metallgehäuse zeichnet sich durch Langlebigkeit selbst in rauen Industrieumgebungen aus.

Zuverlässige Verbindung für nahtlose Netzwerkperformance

Mit der Unterstützung für die Übertragungsgeschwindigkeiten 10/100/1000 Mbit/s unterstützt dieser Managed Switch Voll-/Halbduplex-Autonegotiation, Jumbo Frames und automatischen MDI/MDIX-Betrieb. Dadurch können Sie Ihre Netzwerkgeräte mit geringem oder ohne jeglichen Konfigurationsaufwand schnell und problemlos anschließen.

Zur Vermeidung von unnötigen Ausfallzeiten stellt der Switch redundante Stromzufuhr über 12-58V-DC-Klemmleisten bereit, wodurch der nahtlose Betrieb bei Stromunterbrechungen oder -ausfällen gewährleistet ist.

Der IES81GPOEW wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- POWER OVER ETHERNET: Industrieller Gigabit PoE-Schalter bis zu 30 W/4 PoE Ports (PSE) nach IEEE 802.3af (PoE) und IEEE 802.3at (PoE+) für Kamerasensoren WLAN-APs mit Cat5e oder höherem Kabel Gesamtstrombudget 120 W
- FLACHES DESIGN: Kompaktes IP-30-Stahlgehäuse mit 6 kV ESD/Vibration/Schock/freier Fallschutz ermöglicht Zugang von vorne mit einfacher Installation; Optionen für DIN-Schienen-/Wandmontage mit Hardware; Betriebstemp. -40  C bis 75  C
- FLEXIBLE STROMVERSORGUNG: Robuster/gehärteter GbE-Netzwerkschalter kann fest mit Anschlussklemmenblock (48-56 VDC) oder Zylinderstecker vom Typ M (12-48 V) verkabelt werden; Anschlussklemmenblock-Kit im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Puffergröße
512 KB
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 - 48 V
Stromstecker-Typ
Typ M
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
930 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.