Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Contour Design Contour Laptop Stand Laptop-Ständer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36784363
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CD-STAND
EAN/GTIN:
     743870003206
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
326 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Höchstgewichtskapazität
4.9 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
262.5 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Volumen Hauptkarton
0.0332 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
BALANCE-WR
ab € 47,70*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 248,26*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 221,26*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3
ab € 264,49*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 264,56*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 306,41*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 382,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.