Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasentrimmer
>
Akkurasentrimmer
>
Artikel
DeWALT DCM571N-XJ Bürstenschneider/Rasentrimmer 38 cm Akku Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-37470620
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCM571N-XJ
EAN/GTIN:
5035048657362
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
54 V
Batteriekapazität
3 Ah
Ladezeit
1.16 h
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Schnittdurchmesser (max.)
380 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Drahtlos
Ja
Fadendurchmesser
2 mm
Drehgeschwindigkeit
6600 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schneideweite
380 mm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
74 dB
Vibrationsemission
1.5 m/s²
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Bürstenschneider & Rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 246,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 90,52*
Zubehör
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,05*
Zubehör
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 308,50*
Zubehör
DeWALT DCB118Y2T-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118Y2T-QW
ab € 425,31*
Zubehör
DeWALT DCB132-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,43*
Zubehör
DeWALT DCB132T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 317,99*
Zubehör
DeWALT DCB132X2 Batterie- & Ladegerät-Set
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 340,44*
Zubehör
DeWALT DWST1-81078-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,22*
Zubehör
Starter-Set 2 x Akku 54V /108 Wh und 1x Schnellladegerät DCB118-QW, komplett in
DeWalt
DCB118T2T-QW
ab € 331,09*
Zubehör
Starter-Set 2 x Akku 54V /162 Wh und 1x Schnellladegerät DCB118-QW, komplett in
DeWalt
DCB118X2T-QW
ab € 359,80*
Zubehör
Starter-Set 3 x Akku 54V /162 Wh
DeWalt
DCB118X3-QW
ab € 486,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen