Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
StarTech.com Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
StarTech.com Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3954944
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGA
EAN/GTIN:
     151903064719
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPortMit diesem Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Geräten wie dem Ultrabook™ oder allen Microsoft® Surface™ Pro-Geräten mit mDP.Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-Computer einfach an einen VGA-Bildschirm anMit dem mDP-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen VGA-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.Funktioniert mit älteren VGA-MonitorenMit dem Mini DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen VGA-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des VGA-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-VGA-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.Konzipiert für maximale MobilitätMit seinem kompakten, leichten Design maximiert der Mini DisplayPort-zu-VGA-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Surface Pro oder Ultrabook und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.Gestochen scharfe BildqualitätDie Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.Der MDP2VGA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
37 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
35.6 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
19 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIS
ab € 23,19*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.