Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Präzisionseisen Schmale Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Präzisionseisen Schmale Schaufel
Stanley FATMAX Präzisionseisen Schmale Schaufel
Stanley FATMAX Präzisionseisen Schmale Schaufel
Stanley FATMAX Präzisionseisen Schmale Schaufel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-54635985
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-55008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
stanley nageleisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
254 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Gelb
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-55-116
ab € 9,04*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-55009
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.