Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-I26B-6D Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-I26B-6D Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix MX-I26B-6D Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-57473269
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I26B-6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Action Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (Client or Server), NTP (Client and Server), SIP (Client and Server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
1,8
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
201 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
IK-Kodex
IK06
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,23*
€ 481,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IOA-IC
ab € 68,66*
Zubehör
Mobotix
MX-B036
ab € 52,82*
Zubehör
Mobotix
MX-B041
ab € 53,08*
Zubehör
Mobotix
MX-B061
ab € 52,83*
Zubehör
Mobotix
MX-B079
ab € 53,02*
Zubehör
Mobotix
MX-B119
ab € 52,97*
Zubehör
Mobotix
MX-B237
ab € 53,09*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,34*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-AP2
ab € 25,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-UP1
ab € 25,96*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.